作業工具/電動・空圧工具 :「タイヤ 切断機」の検索結果
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具
適合標準余盛:6mm
幅(mm)標準ビード:10
刃数3
全長(mm)205
質量(kg)4.5
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)100~120
騒音値(dB)96.3A
スロットル方式セーフティレバー
回転数10000r.p.m
排気方向360°スイーベル式
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。