作業工具/電動・空圧工具 :「パテ金属用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業
形状ピストル
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
仕様シングル回転式
トラスコ品番857-7735
全長(mm)145
質量(kg)1.05
タイプバーティカル形状
全高(mm)145
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.23
ホース取付口Rc1/4
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番794-8441
全長(mm)315
質量(kg)2.31
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番857-7737
全長(mm)315
質量(kg)1.95
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーのり付タイプ
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番794-8450
種別マジックシート、吸塵タイプ
全長(mm)166
質量(kg)1.49
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)4.4
排気方向後方
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)156
質量(kg)0.78
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)Φ125
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。