作業工具/電動・空圧工具 :「研磨用 ウール」の検索結果
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番102-5800
全長(mm)180
質量(kg)0.68
高さ(mm)76
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグ
トラスコ品番580-4833
全長(mm)247
質量(kg)1.45
全高(mm)107
空気消費量(m3/min)0.25
エアーインレット1/4"P.T.
パット径(Φmm)140
オービットダイヤ(mm)4.4
バフサイズ(Φmm)165
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-0925
全長(mm)180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)0.43
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)73
バフサイズ(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
アングルポリシャー ミニ
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用
ペーパー寸法(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(m3/min)0.16
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
全長(mm)135
質量(g)600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番398-1487
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)
電源(V)DC10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191
時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。
バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)約90(満充電)
パッド径(Φmm)75
関連資料(0.67MB)
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番580-4922
セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.9
タイプマジックパッド
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)
回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)
充電時間(分)約160~180
パッド径(Φmm)Φ75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。