作業工具/電動・空圧工具 :「発電機付 投光器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm)13600 ランプの種類LED(高輝度白色) 消費電力(W)25 仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式 セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド 材質(マスト)スチール 種類全光バルーンタイプ 段数2段 電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755 電源電圧(V)単相100 脚数(本)3 乾燥質量(kg)14 電源周波数(Hz)50/60 昇降方式手動伸縮 灯数4 作業高さ(mm)2565~1755
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

新ダイワLED投光機
無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。
用途住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。 仕様●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間 トラスコ品番419-8450 タイプ110W×2灯 消費電力(W)110×2 照明高さ1715~2505mm ランプの種類LED 充電時間(時間)7 明るさ(Lm)16800
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷