作業工具/電動・空圧工具 :「縦切り」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RB-180FV-HA バンドソー 新ダイワ 動画あり
新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100 電流(A)4.8/4.4 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm)1840 ノコ刃周速(m/min)40/48 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 定格出力(W)200 乾燥質量(kg)52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

新ダイワバンドソー
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 本体質量(kg)49 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4020 質量(kg)49
1台
309,800 税込340,780
当日出荷