大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番816-5007
材質Cr-V
質量(g)150
1セット(7本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型
材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様プラスチックホルダー
トラスコ品番288-2329
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)
質量(g)420
1セット(9本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。
備考キャッチャーボール /有
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5018
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
材質Cr-V
質量(g)152
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
材質プラスチック
全長(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)3
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
寸法(mm)キャッチャーボール:3~10
先端形状六角
1セット
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上
プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番483-3431
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)
質量(g)450
1セット(9本組)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番396-0854
セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)130
1セット(7本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番325-8688
セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
トラスコ品番497-4972
セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000
材質プラスチック
全長(mm)37
質量(g)150
1セット(7個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)6
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)100
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。