作業工具/電動・空圧工具 :「l型 棒」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質Cr-V 質量(g)100 トラスコ品番431-0276 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ補助ハンドル
六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。 対応6・8・10(mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
98 税込108
当日出荷

スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-5018 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm 材質Cr-V 質量(g)152 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット
スタンダートタイプ9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-5019 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質Cr-V 質量(g)280 タイプスタンダード
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ
RoHS
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
RoHS
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番376-6136 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
1個
98 税込108
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチセット
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番483-3431 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40) 質量(g)450
1セット(9本組)
10,980 税込12,078
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)3mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
1個
98 税込108
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
1個
74 税込81
当日出荷

マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様プラスチックホルダー トラスコ品番288-2329 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40) 質量(g)420
1セット(9本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)AZ ボールポイント六角レンチセット
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番483-3481 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36) 質量(g)280
1セット(9本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40) 質量(g)360 仕様プラスチックホルダー トラスコ品番816-4980 材質Cr-V 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
5,398 税込5,938
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
1個
199 税込219
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ
RoHS
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)AQK ロングボールポイント六角棒レンチ
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番396-0854 セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g)130
1セット(7本)
7,398 税込8,138
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)4mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
1個
139 税込153
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
1個
149 税込164
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット(7本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
AQ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番483-3422 セット内容1.5-6mm 材質超強力合金鋼 質量(g)140
1セット(7本)
6,798 税込7,478
当日出荷

トラスコ品番497-4972 セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000 材質プラスチック 全長(mm)37 質量(g)150
1セット(7個)
1,798 税込1,978
当日出荷

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)100 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,498 税込4,948
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)AX 六角棒レンチセット
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-5045 セット内容9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)プラスチックホルダー付 質量(g)290
1セット(9本組)
3,698 税込4,068
翌日出荷

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V 質量(g)280 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
6,698 税込7,368
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナセット
AP7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-4979 セット内容2.5-10mm 材質Cr-V 質量(g)340
1セット(7本)
5,098 税込5,608
翌日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)AY ロング六角棒レンチセット
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番816-5058 セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付 質量(g)450
1セット(9本組)
5,498 税込6,048
翌日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000メッキ六角棒レンチ
スタンダードメッキタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-5043 セット内容1.5-6mm 材質超強力合金鋼 質量(g)100
1セット(7本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)140 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8408-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,998 税込5,498
欠品中