作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様止め輪付
用途ギヤープーラ用部品。
付属品スチールボール・止め輪付
材質特殊鋼
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。
材質特殊鋼
用途スーパーセッターシリーズ部品。
材質(本体)特殊鋼
用途プッシュプーラセット用部品。
材質特殊鋼
用途スーパーセッターシリーズ部品。
材質(本体)特殊鋼
溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個
アダプター型式丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
PP2用りんぐアダプタ。
用途プッシュプーラセット用部品。
トラスコ品番813-0795
材質特殊鋼
ねじ径M12
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。
材質(本体)特殊鋼
仕様FCW410・415・420用固定アダプタ
トラスコ品番813-0674
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個
アダプター型式V型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途スーパーセッターシリーズ部品。
材質(本体)特殊鋼
仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプター
トラスコ品番813-0659
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。
材質(本体)特殊鋼
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。
WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。
おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。
おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)
材質(本体)特殊合金鋼
種類その他クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
寸法B(mm)13
寸法A(mm)27
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。
頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。
アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。
おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
種別強力ワイドタイプ
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435)
タイプロング爪
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
寸法B(mm)20
寸法A(mm)40
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600
トラスコ品番108-5051
質量(kg)45
爪の届く長さ(mm)575
破断荷重(kN)240
2018年トラスコ掲載ページ4 0550
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。
仕様ニッケルメッキ
材質特殊合金鋼
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番275-8997
質量(kg)1.6
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番275-9012
質量(kg)3.9
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1ケース
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。