作業工具/電動・空圧工具 :「ギア抜き」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スーパーツール座金/ギヤプーラ
ギヤープーラ部品 4枚1組です。
タイプ2本爪
1個
498 税込548
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番368-3508 質量(g)700 爪の届く長さ(mm)100 被引き抜き物の直径最小(mm)40 破断荷重(kN)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
719 税込791
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め 爪の届く長さ(mm)70 被引き抜き物の直径最小(mm)40 被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番164-7121 質量(g)600
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質特殊鋼(SCM435) タイプロング爪
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼 仕上ニッケルクロムめっき
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールギャープーラー
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。 仕様ニッケルメッキ 材質特殊合金鋼
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。 被引き抜き物の直径最小(mm)50 被引き抜き物の直径最大(mm)200 爪の届く長さ(mm)50 破断荷重(kN)30 質量(kg)1.15 トラスコ品番368-3516
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

スーパーツールプッシュプーラ
ベアリングセパレーターと組み合せて使用して下さい
用途プッシュプーラセット用プッシュプーラ 材質特殊鋼
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールギャープーラ(G型)
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600 トラスコ品番108-5051 質量(kg)45 爪の届く長さ(mm)575 破断荷重(kN)240 2018年トラスコ掲載ページ4 0550
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

スーパーツールギャープーラー
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。 仕様ニッケルメッキ 材質特殊合金鋼 被引き抜き物の直径最小(mm)40 被引き抜き物の直径最大(mm)75 破断荷重(kN)20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。 材質特殊鋼
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)