4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196色シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付きスーパーツール(10件のレビュー)当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)スーパーツール(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114