定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。
付属品六角レンチ
材質本体:樹脂、金具:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。
セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー
材質アルミダイキャスト
幅(mm)ガイドバー:99
高さ(mm)367.5
シャンク径(Φmm)三本溝10
口径(Φmm)60(ベース内径)
取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで
適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル
適正回転数(回転/分)2500以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
止めたいところでピタリと止められるストッパーです。木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。止めたいところでピタリと止まります。樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。
用途穴あけ深さを一定にできるドリル18mm用ストッパー。
材質本体:樹脂、金具:普通鋼
サイズ(mm)18
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
止めたいところでピタリと止められるストッパーです。木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。止めたいところでピタリと止まります。樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。
用途穴あけ深さを一定にできるドリル30mm用ストッパー。
材質本体:樹脂、金具:普通鋼
サイズ(mm)30
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
止めたいところでピタリと止められるストッパーです。木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。止めたいところでピタリと止まります。樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。
用途穴あけ深さを一定にできるドリル21mm用ストッパー。
材質本体:樹脂、金具:普通鋼
サイズ(mm)21
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。