モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)600
角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116
切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
材質(刃)コバルトハイス
速度調節方式無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。