作業工具/電動・空圧工具 :「vctf 2-2c」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011
幅(mm)200
質量(kg)16
高さ(mm)320
タイプ昇圧/降圧兼用
奥行(mm)320
出力電圧100V/115V
容量(kVA)3
出力電流(A)30
コンセント出力100V×2、100V/115V×2
相数単相
電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m
保護機能安全ブレーカー30A
入力電圧100V/200V
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。