作業工具/電動・空圧工具 :「ギア 模型」の検索結果
試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!。2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様。3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です。汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、。自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、。チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。
付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書
電源100V、50/60Hz、250W
本体質量(kg)33
チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100
スピンドルMT-3
主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500
寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10
心間距離(mm)250
ベット上振り(mm)180
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20
心高(mm)90
トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55
心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。