セット内容【コンビネーションスパナ×11】・(呼び寸法/全長)8/125(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)9/135(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)10/145(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)11/155(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)12/165(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)13/175(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)14/185(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)15/195(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)17/215(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)19/235(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)22/265(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼【チゼル・ポンチセット×5】・〈ピンポンチ4mm〉 (全長)150 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈フラットチゼル12mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈クロスカットチゼル5mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈テーパポンチ3mm〉 (全長)120 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈センターポンチ3mm〉 (全長)100 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]【先切りハンマー×1】(全長)300mm【ラジオペンチ×1】 (材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(全長)200 (材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]【ウォーターポンププライヤ×1】(適合径)最大38mm (ナット適合)最大36mm[M24] (全長)180 (材質)クロムバナジウム鋼[本体:リン酸処理 頭部:研磨仕上げ グリップ:PVC]【六画棒レンチセット×9】・(サイズ)1.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)2 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)2.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)3 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)4 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)6 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)8 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)10 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]【弓のこ×1】(全長)270mm (刃長)150mm【メジャー3m×1】【マイナスドライバ×3】・(先端仕様)0.8/4.0 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)1/5.5 (軸長)125 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)1.2/6.5 (軸長)150 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【プラスドライバ×2】・(先端仕様)No.1 (軸長)80 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)No.2 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【ツールボックス】(材質)樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)380×178×145
1組
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。