商品豆知識
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。
最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。
ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。
材質SK85(SK5)
硬さHRC62~67(刃部)
切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可
材質(グリップ)エラストマー
刃先角度(°)15
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)エラストマー
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。