作業工具/電動・空圧工具 :「ギア回転」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別ラベルタイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
用途狭い箇所でのねじ回し作業に 差込角(mm)6.35 トラスコ品番764-7565 セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8 材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼 全長(mm)107 質量(g)94
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適 セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース 商品構成セット品 関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
7,498 税込8,248
欠品中

ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番344-7677 種別台紙タイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

片手で作業ができるラチェット機構です。 60枚ギアでなめらかに回転し、回転ロスが少なく作業性抜群です。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットに使用できます。
トラスコ品番494-2604 全長(mm)95 質量(g)125
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

AOA-19RW ラチェットレンチ19mm ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる 厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9 全長(mm)224 呼び寸法19 最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314 ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷