作業工具/電動・空圧工具 :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
セット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
チャックキー付です。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
色で使いたいサイズが簡単に選べる
傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番776-7226
セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)122
質量(g)185
差込角(mm)6.35
ヘッド幅(mm)38
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666
セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)134
質量(g)250
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
ヘッド幅(mm)55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
差込角対辺(mm)6.35
材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)150
仕様刃先マグネット入り
先端形状ボールポイント
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
各種ラチェット&差替ドライバービット(手動ドライバー用)
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)10
本数1
手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
全長(mm)35
質量(g)8(1個当たり)
アズワン品番64-3670-63
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応)
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。
18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。
ビット取付方法引張スライド式
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)6.35
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
全長(mm)35
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。