2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666 セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm)134 質量(g)250 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 ヘッド幅(mm)55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E) グレー 質量(g)146 刃先×全長L(mm)3×150
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷