6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長さ(m)3 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2芯3芯兼用 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付 電線仕様-種別VCT コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード 特性防塵 イエロー 使用場所屋内 電線仕様VCT コンセント個数3(十字型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途屋外用防雨型延長コード。 長さ(m)10 電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A) 使用場所屋外 コンセント2芯×1口 特性防水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷