作業工具/電動・空圧工具 :「200vから100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。 質量(kg)10.5 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100/115 容量(kVA)定格/3 入力電圧(V)AC200 安全装置電流ブレ-カ- 30A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280 関連資料(6.12MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷