絞り込み
ブランド
  • 三共コーポレーション
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,291)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,563)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
  • 日東工器(1,780)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,548)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,048)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,019)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(948)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDP-10 HDP-10A用タイミングベルト 三共コーポレーション

    HDP-10 HDP-10A用タイミングベルト

    三共コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
  • TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーション

    TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
    材質S45C熱処理済み商品構成単品
  • 6角軸ジグソービットBlack 三共コーポレーション

    6角軸ジグソービットBlack

    三共コーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
    用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm
  • カシメ一撃大 三共コーポレーション

    カシメ一撃大

    三共コーポレーション
    649税込714
    1セット(10組)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
    用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約9.1、カシメ(アシ):約9.1
  • スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーション

    スライド丸ノコ 190mm

    三共コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
    付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
  • 替刃式剪定鋸替刃 三共コーポレーション

    替刃式剪定鋸替刃

    三共コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5133-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式剪定鋸 三共コーポレーション

    替刃式剪定鋸

    三共コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-5132-83RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式折込鋸替刃 三共コーポレーション

    替刃式折込鋸替刃

    三共コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    折込折りたたみ式アズワン品番64-5133-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式折込鋸 三共コーポレーション

    替刃式折込鋸

    三共コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    折込折りたたみ式アズワン品番64-5132-82
  • カシメ一撃小 三共コーポレーション

    カシメ一撃小

    三共コーポレーション
    649税込714
    1セット(10組)
    翌日出荷
    ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
    用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
  • カシメ一撃中 三共コーポレーション

    カシメ一撃中

    三共コーポレーション
    649税込714
    1セット(10組)
    翌日出荷
    ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
    用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
  • ホック一撃用ホック玉 三共コーポレーション

    ホック一撃用ホック玉

    三共コーポレーション
    759税込835
    1セット(4組)
    翌日出荷
    ピンを刺して打つだけ!。スマートな形状とデザイン!。穴あけ不要!
    用途ホックの補修、アレンジに取付可能厚(mm)約2.0~3.5
  • ホック一撃 三共コーポレーション

    ホック一撃

    三共コーポレーション
    789税込868
    1セット(2組)
    翌日出荷
    ピンを刺して打つだけ!。スマートな形状とデザイン!。穴あけ不要!。打ち具付き
    用途ホックの補修、アレンジに取付可能厚(mm)約2.0~3.5