作業工具/電動・空圧工具 :「集塵機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。 質量(g)約570 タイプ充電器無 風量(m3/min)0~3.0 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 最大風速(m/s)21.5 バッテリー容量(mAh)4500 本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ホコリや粉じんなどを集塵することができます。 掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで 清掃作業をスムーズに行えます。 充電式で電源がないところでも使用できます。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。 仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A 質量(g)約570 タイプ充電器付属 風量(m3/min)0~3.0 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 最大風速(m/s)21.5 バッテリー容量(mAh)4500 本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷