作業工具/電動・空圧工具 :「ねじ つぶれ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター 規格L型 仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)186 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)97 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター 規格L型 材質(刃)ステンレス鋼 イエロー 仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 トラスコ品番401-3051 材質本体、ホルスター:ABS樹脂 全長(mm)202 摘要オートロック式 質量(g)160 刃厚(mm)0.5 替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒 適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷