作業工具/電動・空圧工具 :「樹脂切断」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断
タイプ本体
製品質量(g)210
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断
適合本体SFDK-JKC
タイプ替刃
適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断
片手で使えるスプリング機構付
樹脂管、モールをラクに1回で切る大型刃
グリップ力が活きるエラストマーグリップ
全長(mm)190
質量(kg)139
刃長(mm)50
切断対象モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
ピッチ(mm)24P/インチ
仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。
全長(mm)587
刃長(mm)250
材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂
質量(g)152
適合替刃GNB-250FB
刃ピッチ(mm)1.4
1丁
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断
全長(mm)185
トラスコ品番438-6582
材質(本体)スチール
質量(g)128
本体質量(g)128
表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下
切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸
折込可
歯ピッチ(mm)3
仕様アサリあり
本体質量(g)280
板厚(mm)0.9
材質(刃)スチール
切り溝幅(mm)1.2
通常の切断のほかダボ切りなど。 精緻に素早く仕上げる、プロ満足の本格手工鋸登場。 ジーティーソー165アサリ無用替刃。 被削材:非鉄、樹脂、材木。
刃渡り(mm)165
通常の切断のほかダボ切りなど。 精緻に素早く仕上げる、プロ満足の本格手工鋸登場。 入りが良くスムーズな切味の目立。 被削材:非鉄、樹脂、材木。
刃渡り(mm)165
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。