絞り込み
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(19,566)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,602)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,429)
  • 日東工器(1,876)
  • RS PRO(1,599)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,435)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,283)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,219)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,127)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • KTC(963)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
金属クラフト アルス金属クラフトアルス(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット全長(mm)160刃長(mm)30材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ多用途刃長(mm)42全長(mm)192質量(g)130仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 強力タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ強力刃長(mm)43全長(mm)185質量(g)135仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
多用途クラフトチョキ アルス多用途クラフトチョキアルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版! 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
用途工作、手芸、デスクワークなど全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルスアルスヌーボー(万能型・ステンレス)アルス(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
アルスーパーA アルスアルスーパーAアルス(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏全長(mm)260刃長(mm)105仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式材質高炭素刃物鋼質量(g)240表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃526-A-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルスワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃アルス(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に刃長(mm)270トラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ 左利き用 アルスクラフトチョキ 左利き用アルス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
シャープクラフト 直刃 アルスシャープクラフト 直刃アルス
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。 プラモデルや電線などを切るのに最適です。
用途細かな切断作業全長(mm)160刃長(mm)40トラスコ品番395-7624材質刃部:ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3
生木剪定鋸  鋸替刃 アルス生木剪定鋸 鋸替刃アルス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鋏 ロングアーム195mm アルス鋏 ロングアーム195mmアルス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途段ボール、牛乳パック、カニの甲羅や脚などの切断
手芸クラフト 曲刃 アルス手芸クラフト 曲刃アルス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
シャープクラフト曲刃 アルスシャープクラフト曲刃アルス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソリ刃、ソフトグリップトラスコ品番395-7616材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ質量(g)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.3
ピーメタル 鋸替刃 アルスピーメタル 鋸替刃アルス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルスーパーmini アルスアルスーパーminiアルス
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)110刃長(mm)40仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工トラスコ品番395-7683材質刃部:超微粒結晶超硬合金質量(g)40刃厚(mm)2材質(刃)超微粒結晶超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラシック ガーデニング鋸 アルスGクラシック ガーデニング鋸アルス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルスワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27アルス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に刃長(mm)270全長(mm)416ピッチ(mm)4.5仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902質量(g)本体:134、サヤ:110表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
アルスーパーH(アラミド繊維専用) アルスアルスーパーH(アラミド繊維専用)アルス
74,980税込82,478
1丁
当日出荷
耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)260刃長(mm)105仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072質量(g)260刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
サンリン27 替刃 アルスサンリン27 替刃アルス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
サンリン27S-27用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)270仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、UVカット、衝撃焼入全長(mm)340質量(g)68表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸22 アルスピストル鋸22アルス
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定刃長(mm)220全長(mm)350仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881質量(g)本体/95、サヤ/90適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途コンパクト アルス工具鋏多用途コンパクトアルス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ24鋸替刃 アルスキャンパワープロ24鋸替刃アルス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-24PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動ミニタフカッター アルス電動ミニタフカッターアルス
129,800税込142,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)高機能繊維:8消費電力(W)50トラスコ品番480-7618質量(kg)1.17
アルスーパークラフト(アラミド繊維専用) アルスアルスーパークラフト(アラミド繊維専用)アルス
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップトラスコ品番212-0542全長(mm)160質量(g)70刃長(mm)35材質(刃)スーパーハイスRoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス工作園芸鋸ハードタイプ 替刃アルス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラシック ガーデニング鋸用替刃 アルスGクラシック ガーデニング鋸用替刃アルス
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
[Gクラシック]ベストコレクション。
用途鋸替刃。全長(mm)150質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途コンパクト アルス工具鋏多用途コンパクトアルス
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
ズームチョキエコノ 採集型 アルスズームチョキエコノ 採集型アルス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、採収に刃長(mm)50全長(mm)1757-3003仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ質量(g)975材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ズームチョキ160ZE用鋸替刃 アルスズームチョキ160ZE用鋸替刃アルス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルズーム高枝用鋸替刃 アルスダブルズーム高枝用鋸替刃アルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)180全長(mm)230質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブ32 アルス剪定鋸ジェットカーブ32アルス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)500仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式質量(g)本体:258 サヤ:162表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋸1.8m アルス伸縮式高枝鋸1.8mアルス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)1200-1800仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)750表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
折込剪定鋸Y-15用替刃 アルス折込剪定鋸Y-15用替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
剪定鋸Y-15用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)150全長(mm)186質量(g)25表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
大工用折込鋸ピーメタル アルス大工用折込鋸ピーメタルアルス
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジェットカッター アルスミニジェットカッターアルス
159,800税込175,780
1台
当日出荷
故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7626セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)全長(mm)270質量(kg)0.9径(Φmm)【ナイフ】50回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)刃部硬度HV1300以上使用空気圧力(MPa)0.45空気消費量(m3/min)0.45材質(刃)超硬合金丸刃ホース取付口Rc3/8
ミニカッター用超硬替刃 アルスミニカッター用超硬替刃アルス
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃