絞り込み
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(419)
  • マキタ(602)
  • TRUSCO(453)
  • SK11(453)
  • エスコ(362)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(356)
  • KTC(315)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(254)
  • ANEX(246)
  • ベッセル(237)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(192)
  • 日本紐釦貿易(185)
  • Clover(クロバー)(170)
  • トップ工業(161)
  • 京セラインダストリアルツールズ(153)
  • オルファ(151)
  • スーパーツール(133)
  • ホーザン(130)
  • SIGNET(シグネット)(123)
  • ENGINEER(エンジニア)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
    用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス

    電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ

    アルス(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
    用途ケーブルやダクトなどのカット仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101全長(mm)192質量(g)130タイプ多用途刃長(mm)42切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属クラフト アルス

    金属クラフト

    アルス(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
    用途金属素材のカット材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトチョキ 左利き用 アルス

    クラフトチョキ 左利き用

    アルス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルス

    アルスヌーボー(万能型・ステンレス)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
    用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)170質量(g)56刃長(mm)45刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
  • 生木剪定鋸 アルス

    生木剪定鋸

    アルス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手芸クラフト 曲刃 アルス

    手芸クラフト 曲刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
    用途細かな切断作業仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)全長(mm)125質量(g)25刃長(mm)30刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルスーパーA アルス

    アルスーパーA

    アルス(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
    用途布切用鋏仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式材質高炭素刃物鋼全長(mm)260質量(g)240刃長(mm)105表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃526-A-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生木剪定鋸  鋸替刃 アルス

    生木剪定鋸 鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
    用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーメタル 鋸替刃 アルス

    ピーメタル 鋸替刃

    アルス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
    用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27

    アルス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
    用途竹の切断にトラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式高枝鋸1.8m アルス

    伸縮式高枝鋸1.8m

    アルス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ全長(mm)1200-1800質量(g)750刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35刃長(mm)180表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作園芸鋸ハードタイプ アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ

    アルス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームチョキ160ZE用鋸替刃 アルス

    ズームチョキ160ZE用鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカーブ32鋸替刃 アルス

    ジェットカーブ32鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    6日以内出荷
    剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。
    用途生木の剪定に全長(mm)385質量(g)130刃長(mm)320表面処理ハードクローム仕上げ対応商品UV-32E材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッディ30荒目 アルス

    ウッディ30荒目

    アルス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0411全長(mm)471質量(g)本体:140、サヤ:130刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼歯ピッチ(mm)8適合替刃WD-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃

    アルス(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    翌々日出荷
    DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24
    用途大工用鋸トラスコ品番396-5724適合本体DI-27全長(mm)330質量(g)55刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24材質(刃)刃物用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込鋸ピーメタル24用替刃 アルス

    折込鋸ピーメタル24用替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    大工用折込鋸ピーメタル24cm細目 PM-24S用の替刃です。
    用途大工用鋸適合PM-24S用トラスコ品番293-9649全長(mm)266質量(g)37刃長(mm)240表面処理特殊表面処理対応商品PM-24S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込鋸ピーメタル21用替刃 アルス

    折込鋸ピーメタル21用替刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1丁
    翌々日出荷
    大工用折込鋸ピーメタル21cm細目 PM-21S用の替刃です。
    用途大工用鋸適合PM-21S用トラスコ品番308-8065全長(mm)236質量(g)33刃長(mm)210表面処理特殊表面処理対応商品PM-21S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストル鋸25 荒目 替刃 アルス

    ピストル鋸25 荒目 替刃

    アルス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
    用途生木の剪定トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応