HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番480-7588
適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH
質量(g)23
径(Φmm)【ナイフ】50
刃部硬度HV1300以上
材質(刃)超硬合金丸刃
1枚
¥21,880
税込¥24,068
翌々日出荷
CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)270
全長(mm)416
ピッチ(mm)4.5
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5902
質量(g)本体:134、サヤ:110
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。