2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし トラスコ品番515-9199 全長(mm)217 質量(g)35 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 折込 全長(mm)折込時/235使用時/407 仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入 トラスコ品番515-9181 質量(g)162 適合替刃P-18H-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷