作業工具/電動・空圧工具 :「エアー圧力 スイッチ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAF-7500-SRD エアーファイル・ボディ Φ3専用機 ツボサン 動画あり
付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。 付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M) 全長(mm)370 本体質量(kg)0.4 使用空気圧力(MPa)0.6(90psi) 排気方式マフラー式後方排気 取付最大軸径(Φmm)3 稼動音(dB(A))80 本体長さ(mm)150 アズワン品番64-8712-90 ストローク長(mm)8 スイッチング方式プッシュスイッチ ストローク数(min)7500bpm 総質量(kg)0.45
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

用途金型および精密部品の研磨加工に 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口Rc1/4 セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12) 使用空気圧力(MPa)0.6 取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)