作業工具/電動・空圧工具 :「乾式コア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。
クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。
独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。
ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。
コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など)
12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど)
20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など)
ハツリ、研削/剥離
無負荷打撃数(min-1)3150
質量(kg)5.4
電源(V)54
回転数(min-1[r.p.m])540
モーターブラシレスDCモーター
最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm
モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)
充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)
充電器質量(kg)1.2
打撃力(J)6.1
安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能
使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)
クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ
独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能
コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など)
12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど)
20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など)
ハツリ、研削/剥離
無負荷打撃数(min-1)3150
質量(kg)5.4
電源(V)54
回転数(min-1[r.p.m])540
モーターブラシレスDCモーター
最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm
モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)
充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)
充電器質量(kg)1.2
打撃力(J)6.1
安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能
使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。