作業工具/電動・空圧工具 :「池用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEWALT(デウォルト)18V リチウム充電池 4.0Ah
18V 4.0Ahリチウム充電池です。
仕様デウォルトXR18Vシリーズに対応 トラスコ品番828-0164 種類電池パック
1セット(1個)
12,980 税込14,278
当日出荷

5.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた18Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。
質量(g)620 電圧(V)18 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

2.0Ahの容量と軽量さを兼ね備えた10.8Vリチウムバッテリーコードレスシリーズ専用の充電池。
質量(g)200 電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2
1個
6,098 税込6,708
翌日出荷

54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離 無負荷打撃数(min-1)3150 質量(kg)5.4 電源(V)54 回転数(min-1[r.p.m])540 モーターブラシレスDCモーター 最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ) 充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182) 充電器質量(kg)1.2 打撃力(J)6.1 安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能 使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離 無負荷打撃数(min-1)3150 質量(kg)5.4 電源(V)54 回転数(min-1[r.p.m])540 モーターブラシレスDCモーター 最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ) 充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182) 充電器質量(kg)1.2 打撃力(J)6.1 安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能 使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング