メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
質量(kg)整備重量:55
周波数(Hz)50
電流(A)22
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72
全長×全幅W×全高(mm)510×410×460
乾燥質量(kg)48
燃料タンク容量(L)9
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。
並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。
過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備
軽量コンパクト設計
高品質・長寿命です。
容量(kW)220/270
定格電圧(V)200/220、400/440
全長×全幅W×全高(mm)1900×1400×1700
乾燥質量(kg)1150
測定電流30~640/33~710A、15~320/16.5~355A
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
欠品中
非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。
並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。
過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備
軽量コンパクト設計
高品質・長寿命です。軽量・コンパクト設計で、大型発電機の負荷試験に対応します。
容量(kW)413/500
定格電圧(V)200/220、400/440
全長×全幅W×全高(mm)2100×1600×1865
乾燥質量(kg)1900
測定電流50~1200/55~1320A、25~600/27.5~660A
1台
¥8,998,000
税込¥9,897,800
欠品中
45/60kVAクラス発電機に最適な負荷試験装置
屋外仕様なので現場への持ち込み・移動も対応します。
小型・軽量設計&車輪付きなので現場への持込み・移動スムーズ
上部カバーは開閉式で、閉まっている時は使用できない安全機構付
容量(kW)50/60
定格電圧(V)200/220
全長×全幅W×全高(mm)1005×724×1177
乾燥質量(kg)195
測定電流3~144/3~157A
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。