先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.
耐熱温度(℃)1000
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.
TGK品番0990-25-24-66
型式ID-7MZ-SA
寸法(mm)(先端+ハンドル部)35+105
先端寸法(mm)30
耐熱温度(℃)1000
1本
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
全長(mm)150
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
全長(mm)155
仕様ハンドル部コーティング
TGK品番990-25-23-11
型式775
1個
¥5,445
税込¥5,990
6日以内出荷
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。
何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-04
型式DU-5/45 DUMOXEL
1個
¥9,257
税込¥10,183
6日以内出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-03
型式DU-5 DUMOXEL
1個
¥8,603
税込¥9,463
3日以内出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-07
型式DU-SS DUMOXEL
1個
¥7,841
税込¥8,625
当日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-02
型式DU-2A DUMOXEL
1個
¥7,514
税込¥8,265
当日出荷
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)
仕様クイックチェンジ
耐熱温度(℃)240
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。