作業工具/電動・空圧工具 :「garasu」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
257 税込283
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウェハー用ピンセット
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強 全長(mm)130
1本
7,425 税込8,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済 ケース入数(本)50
1ケース(50本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)リングピンセット
球体などの丸い物をつかむのに適しています。
材質SUS304
1本
3,564 税込3,920
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,366 税込1,503
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,386 税込1,525
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。
容量(kVA)0.5 TGK品番898-64-21-01 型式105 スペース使用方法および接続方法・898-64-21-01タイプの使用方法・(1)本体を電源コンセントに差し込みます。 質量(g)約170 電圧(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×約95×約75
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 全長(mm)223 質量(g)285 頭部幅(mm)39 切断能力(Φmm) 銅線2 ハンドル幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
1本
7,514 税込8,265
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1本
1,980 税込2,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)ニトリルラバー 材質(軸)ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧 商品構成セット品
1セット
4,490 税込4,939
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc. 耐熱温度(℃)1000
1本
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,742 税込6,316
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)MZ-AL交換用チップ
先端交換可能ピンセット(チップ1組とネジ3個で1セット)。
1個
7,623 税込8,385
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)超合金ピンセット
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
1本
9,702 税込10,672
22日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンセットSS
型式-K-1
全長(mm)130 TGK品番304-25-25-01 タイプAA
1個
1,386 税込1,525
3日以内出荷

挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
1個
5,683 税込6,251
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細 材質PTFE
1個
5,683 税込6,251
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC TGK品番990-25-22-02 型式DU-2A DUMOXEL
1個
7,514 税込8,265
当日出荷

TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセット
材質デルリン TGK品番990-25-25-39 型式No.808
1個
2,277 税込2,505
6日以内出荷

1個
4,554 税込5,009
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
188 税込207
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセット
材質デルリン TGK品番990-25-25-36 型式No.609
1個
1,980 税込2,178
6日以内出荷

1個
2,772 税込3,049
10日以内出荷

1個
1,980 税込2,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセット
材質デルリン TGK品番990-25-25-37 型式No.7
1個
1,980 税込2,178
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセット
材質デルリン TGK品番990-25-25-35 型式No.2A
1個
2,376 税込2,614
6日以内出荷

非磁性・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
1個
3,564 税込3,920
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
1個
5,445 税込5,990
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,316 税込6,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐熱ピンセット
高温時での作業、宝飾品ロウ付、ガラス細工、歯科技工作業などに適しています。 酸素の高温でもピンセット先端部が変形しません。
材質特殊鋼(先端部) 耐熱温度(℃)酸素の3000
1本
6,490 税込7,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,602 税込21,562
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)六角ボールレンチ
材料に8560/クローム・ニッケル・バナジウム系合金を採用、表面仕上げは最上の黒染め加工が施されています。 HRC(ロックウェル値)はサイズ14mm以下で平均54/56です。独自のボール形状により、斜め35度からの締付け作業も楽にできます。
TGK品番0990-54-54-03 セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 型式13609 先端形状ボールポイント
1本
3,990 税込4,389
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineピンセットFEPコート
ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)SUS430
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ワイヤーストリッパー
オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)
仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC TGK品番990-25-22-03 型式DU-5 DUMOXEL
1個
8,603 税込9,463
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング