作業工具/電動・空圧工具 :「まわし」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。 形状L型 寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10 先端形状六角
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
用途ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に 付属品48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー 材質【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度185度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)17 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度186度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)19 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 材質(本体)クロム合金鋼
1本
999 税込1,099
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8 材質(本体)クロム合金鋼
1本
999 税込1,099
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度180度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8 材質(本体)クロム合金鋼
1本
959 税込1,055
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度184度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度187度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)21 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)24 材質(本体)クロム合金鋼
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに 材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 材質(本体)クロム合金鋼
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷