1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けや緩めに作業に応じて「ドリル」・「振動ドリル」・「ねじ締め」のモードに切り替えることができます。1回の充電で30mm厚コンクリートブロックに約50孔穴あけ可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時 ドリル径:Φ5mm/速度:高速)
仕様●本体(SL-BDR40-AS)●▼モーター電圧:DC18V●▼無負荷回転数:HIGH/約0~1,800min-1、LOW/約0~500min-1(無段変速)●▼打撃数:HIGH/約0~27,000回/分、LOW/約0~7,500回/分●▼最大トルク:HIGH/約20N・m(203kgf・m)、LOW/約40N・m(407kgf・m)●▼チャック能力:Φ1.5~13mm●▼クラッチ数:20段(最小1~最大20)●▼本体サイズ:約長さ160×幅72×高さ205(mm)※ベルトフック除く●▼質量:約1kg ※ベルトフック含む ●▼使用環境温度:5~40℃● 【穴あけ能力】●▼コンクリート:Φ13mm●▼鉄工:Φ13mm●▼木工:Φ32mm ●【穴あけ】●▼コンクリートドリル:Φ5mm●▼コンクリートブロック(厚み30mm):約50本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ6.5mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約25本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ13mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約15本(低速)●▼木工用ドリル:Φ15mm●▼米松(厚み50mm):約150本(高速)●▼木工用ドリル:Φ27mm/米松(厚み50mm):約50本(低速)●【ねじ締め】●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約400本(高速)●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約430本(低速)●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約60分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-182BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン●▼電池電圧:DC18V●▼容量:2.0Ah 36Wh●付属品:18V専用ブラシレス振動ドリル×16.35mm、六角軸両頭ビット×1、取扱説明書×1 アズワン品番68-4533-41
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷