東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。
999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ
適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2
使用温度範囲(℃)0~40
電源ACアダプタ(DC5V・2A)
本体質量(g)205
表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁
入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32
データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
64日以内出荷
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)5以下
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000データ
測定方向右方向
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)5以下
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ1000データ
測定方向右方向
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。