真のパワー、2600Wの高出力バッテリー容量は1024Whで、バッテリーが切れるまで2600Wの連続出力に対応し、日常的に使用されるデバイスの99%以上を安定して動作させることができます。家庭用のバックアップや緊急時には、最大5つの拡張バッテリーを接続することで、最大11,264Whまで拡張可能となり、家庭の電力ニーズに対して信頼性の高いバックアップ電力を提供します。3種類の充電方法に対応:家庭用電源、太陽光発電、車内電源。屋内でも外出先でも、状況に応じて最適な充電方法を柔軟に選べます。太陽光充電はコスト効率に優れ、クリーンな電力を提供します。また、ロードトリップ中でもフル充電でき、便利に電力を利用できます。急速充電の最先端。わずか56分でフル充電。コンセントに挿すだけで簡単に充電でき、すぐに使用できます。急速充電モードでは、ゼロからフル充電までわずか56分、ゼロから80%まではたったの37分で完了します。出発直前に充電を始めても、必要なときにいつでも出発できる安心感を与えてくれます。強化された安全性、優れた信頼性と耐久性DJI Power 1000 V2は安全性を最優先に設計されており、ボディ構造やセル化学、システムソフトウェアに至るまで、細部にわたり配慮が行き届いています。4,000回の充電サイクル後も容量の80%を維持し、優れた長寿命を誇ります。1日1回のフル充電サイクルでも、10年間の使用が可能です次世代急速充電対応の140 WデュアルUSB-CポートDJI Power 1000 V2は、140WのUSB-C出力ポートを2基搭載し、合計280Wを供給可能です。これは、市場にある一般的な100W×2のUSB-C構成と比べて40%高出力です。ほとんどのUSB-Cデバイスのニーズを余裕で満たします。豊富なアクセサリーDJI Power 1000 V2は、USB-Aポート×2、AC出力ポート×4、SDCポート×1、SDC Liteポート×1、1/4インチねじ穴×2を備えています。さまざまなモデルのソーラーパネル、電源供給ケーブル、アダプターケーブルに接続でき、多様な充電および拡張ニーズに対応します。26dB ― 屋内でもキャンプでも、眠りを妨げない静かさ充電中でも、DJI Power 1000 V2はわずか26dBという静音で動作し、静かな環境でもほとんど気になりません。キャンプでの一泊や屋内での休息時でも、風よりも静かで、静音エアコンより音が大きくなることはありません。DJIドローン用超急速充電互換性のあるアクセサリーと併用することで、DJI Power 1000 V2は、選ばれたDJIドローンバッテリーに対してSDCスーパーファストチャージングを可能にし、わずか30分での離陸を実現します。ドローンバッテリーを3個使用すれば、1日中連続して飛行や撮影が可能です。