作業工具/電動・空圧工具 :「ストレート」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。 全長(mm)224 トルク(N・m)(保証)137.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が薄く、せまい場所に最適です。物をつかむ、まわす、針金を切るなど用途は多様です。薄くて使いやすいです。
種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)203 先端形状シンノーズ トラスコ品番369-2809 質量(g)240 頭部厚(mm)5.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に 種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長L(mm)333 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに 種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等 材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
1丁
64,980 税込71,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に 全長(mm)310 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2572 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番387-2564 材質(本体)ステンレス(SUS420J) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪 仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状直爪 仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガス・水道・エアー等の工事などに 呼び寸法(mm)250 仕様ドライバー・切り刃付 質量(g)330 製品質量(g)330 切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6 口幅調節9段階
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19 厚さ(mm)18 全長(mm)452 質量(g)560 トラスコ品番369-0059 材質クロムバナジウム鋼 形状ストレート 防塵防水性能IP67相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

トップ工業農機用爪交換レンチセット
エコ商品
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状ストレート セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷