作業工具/電動・空圧工具 :「対辺27mm」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)110
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に
材質SCM435
全長(mm)115
トルク(N・m)75(保証)
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。
ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。
シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。
トルク(N・m)75
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。
形状オフセット
シノの有無あり
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。