首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)88
トラスコ品番248-7713
全長(mm)400
質量(kg)1.26
口深(mm)60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)75
トラスコ品番369-3155
全長(mm)263
質量(kg)0.66
色シルバー
口深(mm)44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格品よりワイドな最大口開きです。角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途量水器専用
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
本締め可能、狭いところが得意です。
用途本締めでき狭いところに最適。
ラチェット機構あり
トラスコ品番369-2345
セット内容RCW-8、10、12、13、14、17
質量(g)585
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。
トラスコ品番369-1918
質量(kg)2.5
爪の届く長さ(mm)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。
壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
仕様シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S)
セット内容EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S
質量(g)1400
アズワン品番64-8508-68
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
差込角(mm)12.7(1/2")
全長(mm)132
材質Cr-V
歯数72
寸法D(mm)34
方向切替式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番369-1578
セット内容FRC-8、10、12、13、14、17
質量(g)695
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースメタル
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適
壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に
対辺寸法S(mm)8
寸法L(mm)110
トラスコ品番855-8894
材質SCM435
質量(g)86
寸法H(mm)12
寸法D(mm)12.7
寸法l(mm)57
首振角度(°)30
トルク(N・m)(保証)75
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
ラチェット機構あり
材質クロムバナジューム
歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます
小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
用途六角穴付ボルト、六角穴止ネジ
トラスコ品番855-8895
材質特殊合金鋼
全長(mm)90
質量(g)44
種類段付
対辺寸法(mm)10
寸法l(mm)-
先端形状ボールポイント
寸法d(Φmm)-
適合サイズ六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20
本数1
トルク(N・m)(保証)80
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
配管継手用モンキ形トルクヘッドです。
ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に
トラスコ品番166-2653
厚さ(mm)16.5
全長(mm)197
質量(g)530
有効長(mm)170
適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170
口幅(mm)最大:53、最小:20
コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに
全長(mm)115
トラスコ品番387-2513
材質ステンレス(DSRIK6)
質量(g)60
切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-2
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")
全長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
独自の刃付けにより、初期の切れ味を持続します。先端を細く、丸みをつけているので狭い箇所に便利です。特殊グリップで作業性が高まります。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の銅線・軟線の切断に最適です
ホビーやアクセサリー等の組み立てや補修にも適しています
材質ステンレス(DSRIK6)
切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)9.5(3/8")
全長(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利
呼び寸法(mm)120
全長(mm)120
切断能力(Φmm) 銅線1.0
アズワン品番64-3677-62
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。
ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1.0
負荷方向右
トラスコ品番166-2654
セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)
寸法(mm)二面:20~53
質量(kg)1
精度±5%
頭部幅(mm)90
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など
差込角(mm)9.5(3/8")
全長(mm)117
質量(g)165
許容トルク(N・m)205.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。
差込角(mm)12.7
セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424
質量(g)1400
アズワン品番64-6806-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4501
セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)1410
1セット(8個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。