作業工具/電動・空圧工具 :「発条」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
369 税込406
当日出荷

1本(5本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2本)
699 税込769
当日出荷


刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。 刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。 握り易い硬質グリップ付き。 バネ付きですので、連続作業も疲れません。 バネは交換可能です。
全長(mm)165 仕様ばね付 トラスコ品番369-2167 質量(g)160 切断能力(Φmm) 樹脂8 替えバネB-4
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。 全長(mm)164 仕様ばね付 トラスコ品番369-2086 質量(g)90 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 バネ有り 替えバネB-5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業マイクロニッパ
RoHS
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です 全長(mm)124 呼び寸法(mm)125 仕様バネ付 トラスコ品番335-7112 質量(g)65 刃長(mm)14 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11.4 切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番327-2419 材質S58C 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)7.0 頭部長(mm)38.5 先端厚さ(mm)1.5 頭部幅(mm)12.0 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り 先端幅(mm)2.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。 呼び寸法(mm)150 先端先曲り 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利 呼び寸法(mm)120 全長(mm)120 切断能力(Φmm) 銅線1.0 アズワン品番64-3677-62 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状直爪 仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪 仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ビニールグリップ付、ばね付 爪形状曲爪 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 仕様ビニールグリップ付 爪形状曲爪 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ばね付、先端部ギザなし トラスコ品番387-2530 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
欠品中

用途プラスチック部品のゲート切りに 呼び寸法(mm)115 トラスコ品番369-2141 材質ステンレス 全長(mm)115 質量(g)45 切断能力(mm)プラスチック3 替えバネB-2
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

独自の刃付けにより、初期の切れ味を持続します。先端を細く、丸みをつけているので狭い箇所に便利です。特殊グリップで作業性が高まります。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の銅線・軟線の切断に最適です ホビーやアクセサリー等の組み立てや補修にも適しています 材質ステンレス(DSRIK6) 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 仕様ギザ付 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状ニードルノーズ 質量(g)54 トラスコ品番369-2078 材質ステンレス 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」を採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
全長(mm)120 仕様エラストマー樹脂グリップ、ばね付、フラット刃 トラスコ品番327-2397 質量(g)80 切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番369-2060 材質ステンレス 質量(g)54 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2572 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
4,298 税込4,728
欠品中

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類ノーズプライヤ 全長(mm)127 質量(g)54 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番387-2564 材質(本体)ステンレス(SUS420J) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

用途プラスチック部品のゲート切りに 呼び寸法(mm)125 仕様バネ付、ストッパー付 トラスコ品番369-2159 全長(mm)125 切断能力(mm)プラスチック5 替えバネB-5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電子部品の取り付け、医療機器、理科学、ホビーに最適です。
種類ノーズプライヤ 先端形状フラットノーズ 仕様ギザ付
1丁
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 全長(mm)115 トラスコ品番387-2513 材質ステンレス(DSRIK6) 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

トップ工業ラジオペンチ
RoHS
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し。部品等の加工や保持・線材の切断に最適
全長L(mm)128 先端先細 切断能力(mm)Φ0.8(軟線)・Φ1.2(銅線) バネ有り アズワン品番64-3677-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
全長L(mm)164 トラスコ品番723-1130 先端先細 切断能力(mm)Φ1.5(鉄線) バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 種類ノーズプライヤ 全長(mm)118 先端形状ラウンドノーズ 仕様先端部ギザなし トラスコ品番369-2574 質量(g)50 頭部厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2548 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

おすすめ人気ランキング