作業工具/電動・空圧工具 :「配管継手」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1.0 負荷方向 トラスコ品番166-2654 セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170) 寸法(mm)二面:20~53 質量(kg)1 精度±5% 頭部幅(mm)90
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に トラスコ品番166-2653 厚さ(mm)16.5 全長(mm)197 質量(g)530 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 口幅(mm)最大:53、最小:20 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に トラスコ品番166-2655 厚さ(mm)18.0 全長(mm)190 質量(g)480 差込角(mm)12.7 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形) 差込角(mm)12.7 最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形) 負荷方向 トラスコ品番166-2634 セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430) 質量(kg)7 精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形) 最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形) 負荷方向 トラスコ品番166-2635 セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170) 寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形) 質量(kg)6 精度±5% 頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)88 トラスコ品番248-7713 全長(mm)400 質量(kg)1.26 口深(mm)60
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm)75 トラスコ品番369-3155 全長(mm)263 質量(kg)0.66 シルバー 口深(mm)44
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用 負荷方向 精度±3%
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に 負荷方向 質量(kg)4 精度±8% くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に 負荷方向 精度±8%
1セット
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 呼び寸法(mm)250 全長(mm)253 適合範囲0~48mm トラスコ品番327-2435 質量(g)300 口開調節9段階
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH 材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 有効長(mm)(頭部)170
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。 5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。 製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 ご家庭内の水回りの補修にも適しています。 全長(mm)253 使用範囲(mm)0~48 材質Cr-V 長さ(mm)(頭部)47.5 厚さ(mm)(頭部)9.8 呼び寸法(mm)250 トルク(N・m)88.3 ハンドル幅(mm)32 口幅調節5段階
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)