作業工具/電動・空圧工具 :「六角棒 14mm」の検索結果
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状T型(先端角型)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
トラスコ品番294-0795
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)
質量(kg)0.47
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様ホルダー付
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ先端ボールポイントタイプ
トラスコ品番288-1659
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)
質量(g)310
1セット(9本組)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
仕様インチサイズホルダー付
トラスコ品番323-5033
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)
質量(kg)0.40
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質構造用鋼
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番119-9994
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420
質量(kg)10.7
タイプ2段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
産業機械および一般メンテナンス用です。
使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番120-0003
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430
質量(kg)12.3
タイプ3段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61
差込角(mm)9.5
トラスコ品番369-7029
セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430
質量(kg)12.6
ケース色レッド/ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(61点組)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。