作業工具/電動・空圧工具 :「六角棒 2mm」の検索結果
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
ロングタイプのレンチです。
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
トラスコ品番294-0795
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)
質量(kg)0.47
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
タイプロングタイプ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ロングタイプのレンチです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロングタイプ
トラスコ品番369-7525
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)300
1セット(9本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
タイプショートタイプ
形状L型
トラスコ品番369-7622
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)310
1セット(9本組)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロングタイプ
トラスコ品番369-7401
セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm
質量(kg)0.02
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様ホルダー付
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
サイズミリサイズ
タイプ首下ショートタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)
トラスコ品番288-1586
形状L型
質量(g)260
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショートロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型
サイズミリサイズ
タイプ首下ショートロングタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型
サイズミリサイズ
タイプロングタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ先端ボールポイントタイプ
トラスコ品番288-1659
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)
質量(g)310
1セット(9本組)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式
サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10
形状L型
トラスコ品番369-7975
セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21)
質量(g)300
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロングタイプ
トラスコ品番369-7967
セット内容2、2.5、3、4、5、6、8(mm)
サイズミリサイズ
質量(g)250
1組
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状ボールポイント付
形状T型
トラスコ品番369-9501
全長(mm)654
質量(kg)1
差込角(mm)12.7
全幅(mm)220
差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
付属品樹脂ケース入
セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g
質量(kg)1.3
セット商品数7
アズワン品番64-4815-93
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)12.7
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番119-9994
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420
質量(kg)10.7
タイプ2段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
産業機械および一般メンテナンス用です。
使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46
差込角(mm)12.7
トラスコ品番120-0003
セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430
質量(kg)12.3
タイプ3段式メタルケース
ケース色レッド
1セット(46点組)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16
仕様ブラシレスモータ搭載
トラスコ品番494-3333
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書
対応左右両回転
トルク(N・m)【制御】40~200
差込角(sq.)12.7
繰返し精度(%)±5
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61
差込角(mm)9.5
トラスコ品番369-7029
セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430
質量(kg)12.6
ケース色レッド/ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
1セット(61点組)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。