伸縮スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1寸法L(mm)490差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
ツールケース レッド 両開きケースタイプ 天面フラットV形3段式両開きケース 中皿付きTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
天面フラットV形3段式両開きケースです。
ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。
デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。
頑丈で衝撃に強いです。
整理整頓に。
仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●天面フラットV形3段式両開きケース●中皿付●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4578アズワン品番67-7236-61
ツールケース レッド 両開きケースタイプ スチールTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
天面フラットV形3段式両開きケースです。
ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。
デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。
頑丈で衝撃に強いです。
整理整頓に。
仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4574アズワン品番67-7236-60
ツールケース レッド 両開きケースタイプ 6.4kgTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
天面フラットV形3段式両開きケースです。
ケースの角部にガード機能を追加した新型ツールケースです。
デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。
頑丈で衝撃に強いです。
整理整頓に。
仕様●色:レッド●両開きケースタイプ●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:442-4575アズワン品番67-7236-59
TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大締付トルク(N・m)2.5
どて市工具セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
12角ソケットとヘキサゴンソケットを採用!あらゆる作業に対応可能な厳選セット!六角ボルト・ナット(二面幅08~32mm)や六角穴付きボルト(二面幅1.5~14mm)に幅広く対応。可倒式ハンドルで、持ち運びや収納にとっても便利。高強度のツールケースを採用。
仕様●内容品(点):全84●ケース:BX331BK(ブラック)●寸法(mm):W470xD240xH405●質量(kg):14.5アズワン品番65-9598-68
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
マガジン付首振ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
オリジナルツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
全83点の充実入組。作業効率抜群の首振ラチェットめがねレンチを採用。様々な場面で活躍するソケットビットセットが付属。ヘキサゴンソケットも備え、多様なボルトに対応。収納力に優れ据え置き使用に適したチェストタイプのケースを採用。強化プラスチックトレー採用(1~3段目)。
仕様●内容品(点):全83●ケース:BX230(ブラック)●寸法(mm):W565xD295xH450●質量(kg):18.1アズワン品番65-9599-95
ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるためかさばらずに収納可能です。小物の収納に便利な仕切板付きです。
用途工具類の保管・管理用。トラスコ品番586-0986色ブラック材質(本体)スチール有効内寸(mm)(上段)405×105×65、(中段)405×105×55、(下段)405×215×80仕切板上段用12枚、中段用12枚
ツールキャビンTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
大中小全7段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージです。天面蓋クローズ時は引出しがロックする機構を採用し、移動時の引出しの飛び出しを防止します。ロック可能なキャスター・破損に強い八万錠のキーロック搭載です。
用途工具や部品の収納用。トラスコ品番572-3036段数7段外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)775×515×1100キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
TONE セーフティリターンカッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。
リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。
ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。色レッド×ブラック材質(刃)特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
TONE ツールバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。
雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。
防水ジッパー付
用途工具の収納・管理用。トラスコ品番254-2356幅(mm)260高さ(mm)200材質(本体)樹脂奥行(mm)70
ヘビーローラーキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)20日以内出荷
TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具381点を取り揃えたヘビーローラーキャビネットセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4592差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数381ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1412×610×1126
光ファイバーケーブルストリッパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2
ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥149,800税込¥164,780
1セット(63点)
3日以内出荷から60日以内出荷
移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。
用途メカニック用セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R質量(kg)71.9差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995キャスター径(Φmm)127引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153引出し耐荷重(kg)40色(柄)トレー:カーボン調付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書入組点数63
ヘビーローラーキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具を取り揃えた「ヘビーローラーキャビネットセット」
新JIS 16.18mmを採用
スピンナハンドル(分割タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ハンドル部は分割可能でコンパクトに収納でき、持ち運びにも最適。
角ドライブは両側90度屈折し、15度ずつの角度調整が可能。
用途ボルト・ナットの締付け作業用。差込角(mm)12.7
ツールセット (19点セット) 収納ケース付きTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
使用頻度の高い19点のツールを揃えたツールセット。幅広い用途に使える充実のセット内容。軽量、コンパクトなので使い勝手抜群。持ち運び、保管に便利な収納ケース入り。
入組点数19差込角(mm)9.5セット内容ラチェットハンドル(歯数72枚)、ソケット(8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm)、エクステンションバー(75mm)、ボールジョイント(首振角度約30度)、ロングボールL型レンチ(1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm)質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×145×55
コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥34,980税込¥38,478
1セット(33点組)
当日出荷
軽作業向けセットです。
プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
ツールセット TSA4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥51,980税込¥57,178
1セット(56点組)
当日出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56差込角(mm)12.7質量(kg)13.9収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSA3331TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥52,980~税込¥58,278~
1セット(61点組)
当日出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。
V形3段式メタルケース。
セット商品数61差込角(mm)9.5質量(kg)13.5収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSH430TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980税込¥65,978
1セット(52点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSH330TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,978
1セット(54点組)
当日出荷から翌々日出荷
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。
ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。
スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
インパクト用ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。
サビに強いオールステンレス製のソケットホルダ付ですっきり収納できます。
差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1195セット内容4(4A-17LLN、19LLN、21LLN、22LLN)質量(kg)1.17
レンチホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。
落下防止カバー付です。
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。
長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
用途工具や小物など収納・整理に。付属品山形ケース、鍵用穴(Φ6)付トラスコ品番825-7663質量(kg)1.1材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)121外寸法・奥行(mm)167
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクト用ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。
サビに強いオールステンレス製のソケットホルダ付ですっきり収納できます。
差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1161セット内容3点(4A-17LLN、19LLN、21LLN)質量(kg)0.86
ドライバーフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用トラスコ品番447-2381適合機種C50B材質スチール質量(g)20.8
L形フックセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用トラスコ品番447-2390適合機種C50B材質スチール質量(g)17.9
L形フック(ショート)セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用トラスコ品番447-2403適合機種C50B材質スチール質量(g)15.4
角形フックセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用トラスコ品番447-2420適合機種C50B材質スチール質量(g)29.6
輪形フックセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
シャッター付きサービスボード専用フックです。
工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
用途工具・部品類などの保管・管理用トラスコ品番447-2411適合機種C50B材質スチール質量(g)28.3
サービスボードTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
使用頻度の高いサイズを、管理しやすいボードに収納しています。
付属品ボードのみトラスコ品番829-2440ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1086×80×770
シャッター付サービスボードTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
使用頻度の高いサイズを、管理しやすいボードに収納しています。
シャッター付きで、盗難防止にもなります。
付属品ボードのみトラスコ品番829-2439ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1086×124×772
サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。
入組点数54点トラスコ品番432-7551セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)26差込角(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)26.0
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
角型シャベルアークランドサカモト税込¥1,738¥1,580
丸型シャベルアークランドサカモト税込¥1,650¥1,500