バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ
質量(kg)1.4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92
エアーホース内径(Φmm)10以上
ベルト速度(m/min)2770
空気接続口Rc1/4(PT1/4)
アズワン品番65-1967-64
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。