32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18) トラスコ品番288-1586 形状L型 質量(g)260 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅 仕様ホルダー付 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)六角棒L形レンチ
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 トラスコ品番294-0795 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg)0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセット
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
1セットほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ タイプショートタイプ 形状L型 トラスコ品番369-7622 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)310
1セット(9本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプのレンチです。
形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプのレンチです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7525 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)300
1セット(9本組)
2,898 税込3,188
当日出荷

フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)
5,998 税込6,598
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ先端ボールポイントタイプ トラスコ品番288-1659 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128) 質量(g)310
1セット(9本組)
8,298 税込9,128
当日出荷

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)マルチツール
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式 サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm 寸法(幅W×長さL)(mm)30×100 六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)L型レンチセット
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10 形状L型 トラスコ品番369-7975 セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21) 質量(g)300
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7967 セット内容2、2.5、3、4、5、6、8(mm) サイズミリサイズ 質量(g)250
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 仕様インチサイズホルダー付 トラスコ品番323-5033 セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40) 質量(kg)0.40
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)絶縁ドライバーセット
付属品樹脂ケース入 セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g 質量(kg)1.3 セット商品数7 アズワン品番64-4815-93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)T型ヘキサゴンレンチ
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
1個
899 税込989
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)