2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)オートワイヤーストリッパー
1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
用途被覆電線などの被覆を剥がす作業に トラスコ品番195-4856 材質構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)215 質量(g)280 適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5 アズワン品番65-1970-67 適合電線範囲 AWG(#)24~10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷